Iboco - Goulotte d'ascenseur TPD 75x50 1 compartiment gris - B08204

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 50 mm

  • largeur - 75 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892082043

Réf. Sonepar

00055008204

Réf. Fournisseur

B08204

Marque

Iboco

hauteur:

50 mm

largeur:

75 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

3200 mm²

avec partie supérieure:

Oui

numéro RAL:

7030

pays de fabrication:

ITALIE

Goulotte d'ascenseur TPD 75x50 1 compartiment gris RAL7030, longueur de 2m (socle + couvercle)

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco