Iboco - Goulotte de câblage au pas de 12,5 sans halogène T1-zh 25x60 grise - B12572

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892626711

Réf. Sonepar

00055262671

Réf. Fournisseur

B12572

Marque

Iboco

hauteur:

60 mm

largeur:

25 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

matériau:

ABS

diamètre:

0 mm

distance entre les fentes:

6.5 mm

largeur de rainure:

6 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

1045 mm²

avec partie supérieure:

Oui

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Goulotte de câblage au pas de 12,5 sans halogène T1-zh 25x60 grise RAL7035, longueur de 2m (socle + couvercle)

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco