Iboco - Goulotte de câblage au pas de 12,5 sans halogène T1-zh 40x100 grise - B12589

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 100 mm
largeur - 40 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8015892628180
Réf. Sonepar
00055262818
Réf. Fournisseur
B12589
Marque
Iboco
hauteur:
100 mm
largeur:
40 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
matériau:
ABS
distance entre les fentes:
6.5 mm
largeur de rainure:
6 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
2633 mm²
avec partie supérieure:
Oui
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de la gamme:
APPLICATIONS
Aéroportuaires, ferroviaires, autoroutes, tunnels, centrales nucléaires
INGENIOSITE
Précise et rapide : pince SX25 pour une coupe parfaite des socles, prédécoupe de la base du socle pour faciliter les raccordements en té, socle adapté à tous les modes de fixation
REPERAGE
Liseré central positionné sur le couvercle pour l’alignement des étiquettes au plus près des appareillages
SECURITE
En cas d'incendie les goulottes de câblageT1-ZH dégagent des fumées moins opaques et moins acides : meilleure visibilité en cas d’évacuation, limitation de l'irritation des yeux et des voies respiratoires, limitation des risques de corrosion et de dégradation des appareils et équipements électroniques
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


