Iboco - Goulotte de câblage au pas de 12,5 sans halogène T1-zh 40x80 grise - B12581

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 80 mm
largeur - 40 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8015892627251
Réf. Sonepar
00055262725
Réf. Fournisseur
B12581
Marque
Iboco
hauteur:
80 mm
largeur:
40 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
matériau:
ABS
diamètre:
0 mm
distance entre les fentes:
6.5 mm
largeur de rainure:
6 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
2498 mm²
avec partie supérieure:
Oui
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


