Iboco - Goulotte de câblage au pas de 20 T1-n 100x60 grise - B00834

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 100 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892008340

Réf. Sonepar

00055000834

Réf. Fournisseur

B00834

Marque

Iboco

hauteur:

60 mm

largeur:

100 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

distance entre les fentes:

12 mm

largeur de rainure:

8 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

5250 mm²

avec partie supérieure:

Oui

numéro RAL:

7030

pays de fabrication:

ITALIE

Goulotte de câblage au pas de 20 T1-n 100x60 grise RAL7030, longueur de 2m (socle + couvercle)

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco