Iboco - Goulotte de distribution cloisonnable IK10 à - 5°C Ta-g 120x40 1 comp. blanche - B17830

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 120 mm
hauteur - 40 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 mètre(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
8015892002485
Réf. Sonepar
00055200248
Réf. Fournisseur
B17830
Marque
Iboco
largeur:
120 mm
hauteur:
40 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
4
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
section transversale utile:
4000 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
9010
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de la gamme:
CHOIX
6 références - 2 profondeurs (40/60) - 5 largeurs (60/80/100/120/150)
APPLICATIONS IK10
Système de goulottes de distribution mono-couvercles cloisonnables IK10 pour la réalisation de colonnes montantes. Longueurs de 2m (vendues 1 socle + 1 couvercle + 4 agrafes), elles sont conformes aux exigences du cahier des charges Enedis. Marquage IK10 sur socle et couvercle. (Longueurs seules = IK10, Système longueurs+composants = IK08)
MODULARITE
De 1 à 4 guides de fond pour réaliser jusqu’à 5 compartiments
FACILITE
Clipsage aisé du couvercle et des composants - Socle percé pour une fixation facile - Angles variables de 70° à 120° - Parfaite compatibilité entre systèmes de distribution TA-G et d’installation TerCia TA-C45 et les moulures Optima TM
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.


