Iboco - Goulotte de distribution cloisonnable IK10 à - 5°C Ta-g 150x60 1 comp. blanche - B17880

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Goulotte de distribution cloisonnable IK10 à - 5°C Ta-g 150x60 1 comp. blanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 60 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

8015892002515

Réf. Sonepar

00055200251

Réf. Fournisseur

B17880

Marque

Iboco

largeur:

150 mm

hauteur:

60 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

4

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

section transversale utile:

7820 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9010

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Goulotte de distribution cloisonnable IK10 à - 5°C Ta-g 150x60 1 compartiment blanche RAL9010, longueur de 2m (1 socle + 1 couvercle + 4 agrafes) - conforme au cahier des charges Enedis

Les Atouts de la gamme:

CHOIX
6 références - 2 profondeurs (40/60) - 5 largeurs (60/80/100/120/150)

APPLICATIONS IK10
Système de goulottes de distribution mono-couvercles cloisonnables IK10 pour la réalisation de colonnes montantes. Longueurs de 2m (vendues 1 socle + 1 couvercle + 4 agrafes), elles sont conformes aux exigences du cahier des charges Enedis. Marquage IK10 sur socle et couvercle. (Longueurs seules = IK10, Système longueurs+composants = IK08)

MODULARITE
De 1 à 4 guides de fond pour réaliser jusqu’à 5 compartiments

FACILITE
Clipsage aisé du couvercle et des composants - Socle percé pour une fixation facile - Angles variables de 70° à 120° - Parfaite compatibilité entre systèmes de distribution TA-G et d’installation TerCia TA-C45 et les moulures Optima TM

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.