Iboco - Goulotte de distribution cloisonnable Ta-g 200x60 1 compartiment blanche - B01789

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 200 mm
hauteur - 60 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
8015892017892
Réf. Sonepar
00055001789
Réf. Fournisseur
B01789
Marque
Iboco
largeur:
200 mm
hauteur:
60 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
6
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
section transversale utile:
10450 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
9010
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
avec connecteur de conduit:
Oui
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
5...60 °C
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


