Iboco - Goulotte de distribution non cloisonnable Ta-e 100x60 1 compartiment grise - B01833

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 60 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892018332

Réf. Sonepar

00055001833

Réf. Fournisseur

B01833

Marque

Iboco

largeur:

100 mm

hauteur:

60 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

section transversale utile:

5250 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

7030

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

avec charnière à film

feuille de protection:

Oui

estampages:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

5...60 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Goulotte de distribution non cloisonnable Ta-e 100x60 1 compartiment grise RAL7030, longueur de 2m (socle + couvercle)

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco