Iboco - Goulotte de distribution non cloisonnable Ta-e 120x80 1 compartiment blanche - B00359

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 120 mm

  • hauteur - 80 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

8015892003598

Réf. Sonepar

00055000359

Réf. Fournisseur

B00359

Marque

Iboco

largeur:

120 mm

hauteur:

80 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

section transversale utile:

8550 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9010

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

avec connecteur de conduit:

Oui

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

5...60 °C

Goulotte de distribution non cloisonnable Ta-e 120x80 1 compartiment blanche RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercle)

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco