Iboco - Goulotte de distribution non cloisonnable Ta-e 80x40 1 compartiment grise - B01823

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 80 mm
hauteur - 40 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
matériau - plastique
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8015892018233
Réf. Sonepar
00055001823
Réf. Fournisseur
B01823
Marque
Iboco
largeur:
80 mm
hauteur:
40 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
section transversale utile:
2670 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
7030
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
avec charnière à film
feuille de protection:
Oui
estampages:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
5...60 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


