Iboco - Joint de couvercle pour Ta-e 120x40 120x60 120x80 gris - B02279

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège - 120 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892022797

Réf. Sonepar

00055002279

Réf. Fournisseur

B02279

Marque

Iboco

largeur du canal d'allège:

120 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

7030

température d'utilisation:

5...60 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Joint de couvercle pour goulotte de distribution non cloisonnable Ta-e 120x40 120x60 120x80 gris RAL7030

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco