Iboco - Joint de couvercle pour Ta-e 40x17 et Ta-s 40x17 blanc - B00597

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur du canal d'allège - 40 mm
profondeur du canal d'allège - 17 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
numéro RAL - 9010
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892005974
Réf. Sonepar
00055000597
Réf. Fournisseur
B00597
Marque
Iboco
largeur du canal d'allège:
40 mm
profondeur du canal d'allège:
17 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
9010
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
CHOIX
L’offre TA-E/TA-S/TA-G est la plus complète du marché pour répondre à tous vos besoins : 6 profondeurs (17/25/30/40/60/80), 9 largeurs (15/25/40/60/80/100/120/150/200), 36 références
APPLICATIONS VARIEES
IK08 - EN 50085-1 et EN 50085-2-1 : les goulottes TA-E et TA-G ont une résistance mécanique 2,5 fois plus élevée que celle exigée par les normes
IK10 : Applications exigeantes - Les gammes TA-S et TA-G IK10 sont idéales dans les locaux nécessitant une forte protection mécanique
960° : dans les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), les gammes TA-E, TA-S et TA-G satisfont à l’essai au fil incandescent 960° (NF EN 60695-2-11). Elles se conforment ainsi à la réglementation en vigueur pour le cheminement des câbles SSI
FACILITE
Clipsage aisé du couvercle et des composants - Socle percé pour une fixation facile - Angles variables de 70° à 120° - Parfaite compatibilité entre systèmes de distribution TA-E/TA-G et d’installation TerCia TA-C45 et les moulures Optima TM
MODULARITE
Grande modularité de la TA-G de 1 à 6 guides de fond pour réaliser jusqu’à 7 compartiments - Intégration possible des appareillages standards à clipsage direct 45 sur les TA-E et TA-G
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


