Iboco - Joint de couvercle pour Tba 127x28 blanc - B04008

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 28 mm

  • profondeur - 127 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892040081

Réf. Sonepar

00055004008

Réf. Fournisseur

B04008

Marque

Iboco

hauteur:

28 mm

profondeur:

127 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

sans halogène:

Oui

numéro RAL:

9001

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

indice de protection (IP):

IP40

qualité du matériau:

ABS

pays de fabrication:

ITALIE

Joint de couvercle pour plinthe & chambranle Tba 127x28 blanc RAL9001

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco