Iboco - Joint de couvercle pour Tbn 81,5x22,5 anthracite - B03283

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 22 mm

  • profondeur - 81 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892032833

Réf. Sonepar

00055003283

Réf. Fournisseur

B03283

Marque

Iboco

hauteur:

22 mm

profondeur:

81 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

numéro RAL:

7021

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

indice de protection (IP):

IP40

décoration:

sans

qualité du matériau:

ABS

pays de fabrication:

ITALIE

Joint de couvercle pour plinthe Tbn 81,5x22,5 anthracite RAL7021

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco