Iboco - Joint de couvercle pour Tcn 68,5x22,5 blanc - B03285

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 22 mm

  • profondeur - 68 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892032857

Réf. Sonepar

00055003285

Réf. Fournisseur

B03285

Marque

Iboco

hauteur:

22 mm

profondeur:

68 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

numéro RAL:

9001

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

indice de protection (IP):

IP40

qualité du matériau:

ABS

pays de fabrication:

ITALIE

Joint de couvercle pour chambranle Tcn 68,5x22,5 blanc RAL9001

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco