Iboco - Joint de couvercle pour Tercia CSP-N 75x17 blanc - B05913

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 17 mm
largeur - 75 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
lèvre d'étanchéité - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892059137
Réf. Sonepar
00055005913
Réf. Fournisseur
B05913
Marque
Iboco
hauteur:
17 mm
largeur:
75 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
lèvre d'étanchéité:
Non
numéro RAL:
9001
pays de fabrication:
ITALIE
Joint de couvercle pour passage de plancher Tercia CSP-N 75x17 blanc RAL9001
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


