Iboco - Joint de couvercle pour Tercia CSP-N 75x17 gris - B05914

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 17 mm

  • largeur - 75 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • lèvre d'étanchéité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892059144

Réf. Sonepar

00055005914

Réf. Fournisseur

B05914

Marque

Iboco

hauteur:

17 mm

largeur:

75 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

lèvre d'étanchéité:

Non

numéro RAL:

7030

pays de fabrication:

ITALIE

Joint de couvercle pour passage de plancher Tercia CSP-N 75x17 gris RAL7030

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco