Iboco - Joint socle pour Tba 127x28 - B04034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 28 mm
profondeur - 127 mm
couleur - gris
matériau - plastique
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892040340
Réf. Sonepar
00055004034
Réf. Fournisseur
B04034
Marque
Iboco
hauteur:
28 mm
profondeur:
127 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
sans halogène:
Oui
numéro RAL:
7030
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
indice de protection (IP):
IP40
décoration:
sans
qualité du matériau:
ABS
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Joint de socle GFA
Socle : trous oblongs pour une fixation rapide et ajustable - GFA : joint de socle pour aligner parfaitement les socles
LES +
Rapidité et facilité de mise en oeuvre
Les Atouts de la gamme:
ASTUCES
Film de protection - Angles intérieur, extérieur, plat variables -Joints de sol et mur intégrés au profilé - Blanc ou Anthracite au choix - Composants à recouvrement total - Compatibilité inter-système entre plinthes et chambranles TBN, TCN, TBA, moulures Optima TM et TMR et passages de plancher TerCia CSP-N
SECURITE
Réalisez des installations conformes à la norme NF C 15-100 - Séparation totale des courants y compris dans lescomposants de cheminements (angles, tés...) - Gamme complète de composants système à recouvrement
DESIGN
Des couleurs pour s'adapter à vos différents espaces
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


