Iboco - Jonction couvercle appareillage pour Tercia TA-C45 noir - B45170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - anthracite
sans halogène - Oui
largeur de la partie supérieure - 45 mm
type de fixation - autre
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892002850
Réf. Sonepar
00055200285
Réf. Fournisseur
B45170
Marque
Iboco
couleur:
anthracite
sans halogène:
Oui
largeur de la partie supérieure:
45 mm
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9010
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Jonctions couvercle appareillage JCA45U
Montage par clipsage - Double accroche pour tenue renforcée - Recouvrement des couvercles - Respectez la norme NF C 15-100 en clipsant les JCA45U de part et d'autre des appareillages
LES +
Mise en oeuvre facilitée - Finition parfaite - Respect de la norme IP4X
Les Atouts de la gamme:
FLEXIBILITE
Blanc, Noir et AluColor disponibles en standard et autres couleurs sur demande, pour s'adapter à tous vos espaces - Seul produit en clipsage direct qui accepte tous les autres standards d’appareillages par simple découpe de la cloison (entraxe 60, prise CE, modulaire) - Angles variables de 70° à 120°
FACILITE D'INSTALLATION
3 compartiments avec cloison prédécoupée - Séparation totale des courants (1 compartiment d’écart) - Passage des câbles facilité - Pas de gêne avec les appareillages - Pré-perçage, trous oblongs de 30x15 : = pas de 200 mm : grande flexibilité ; = 200 mm : 3 mécanismes installés ; = 400 mm : 7 mécanismes installés
SECURITE
Respectez la classification IP4X avec la jonction couvercle appareillage (JCA45U) et montez les appareillages sur la TA-C45 positionnée en descente - Couvercle double paroi et renforts angulaires sur les socles garantissent rigidité de l’ensemble et bonne tenue des appareillages - La plus petite dimension du marché peut être installée en plinthe dans le respect de la norme (hauteur de l'entraxe des prises positionné à 5 cm du sol fini) - Tenue au fil incandescent 960°C - Tenue à l'arrachement des appareillages 45 garantie entre 250 et 300 Newton
CAPACITE
2x plus de volume - 2x plus de câbles - 2x plus d’appareillages installés - 2x moins de réalimentation en câbles - Profondeur 55, passage aisé des câbles à l’arrière des prises
COMPATIBILITE
Compatibilité entre systèmes d’installation TerCia TA-C45 et de distribution TA-E/TA-G - compatible avec les appareillages à clipsage 45 TerCia AP-C45
PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


