Non retournable

Iboco - Lame de rechange pour pince SX25 - B01031

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Lame de rechange pour pince SX25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - cisailles pour conduites

  • lame - lisse

  • avec coupe-fil - Non

  • longueur - 130 mm

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892000887

Réf. Sonepar

00055200088

Réf. Fournisseur

B01031

Marque

Iboco

modèle:

cisailles pour conduites

lame:

lisse

avec coupe-fil:

Non

longueur:

130 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Lame de rechange pour pince SX25 (longueur de lame 11cm)

Les Atouts de l'article:

Pince SX25 et lame de rechange
Lame 110 mm pour une coupe coupe nette et sans bavure des moulures et goulottes de câblage en une seule opération jusqu’à la largeur 80 mm, des couvercles jusqu’à la largeur 100 mm - Guides livrés pour une coupe parfaitement perpendiculaire - Possibilité de coupe à 45° - Récupération des chutes pour une démarche éco-responsable le profilé en V et la précision des découpes permettent la réutilisation des chutes

LES +
Facilité d’installation - Rapidité de mise en oeuvre

Les Atouts de la gamme:

OUTILS IBOCO
Nos outils vous permettront de couper et fixer moulures, gaines, tubes, goulottes d'installation, de distribution et de câblage

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco