Iboco - Lyre flexible auto-adhésive Dn-aM 32x43 grise - B02182

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 38 mm
largeur - 32 mm
longueur - 500 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892021820
Réf. Sonepar
00055002182
Réf. Fournisseur
B02182
Marque
Iboco
hauteur:
38 mm
largeur:
32 mm
longueur:
500 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
matériau:
polypropylène (PP)
diamètre:
50 mm
distance entre les fentes:
5 mm
largeur de rainure:
7.5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Oui
section transversale utile:
900 mm²
avec partie supérieure:
Oui
numéro RAL:
7030
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


