Iboco - Outil pour poser des rivets de 4mm - B06500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - clous
commande - main
diamètre max. du rivet - 4 mm
poids - 151 g
avec ressort d'ouverture - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892065008
Réf. Sonepar
00055006500
Réf. Fournisseur
B06500
Marque
Iboco
adapté à:
clous
commande:
main
diamètre max. du rivet:
4 mm
poids:
151 g
avec ressort d'ouverture:
Oui
longueur:
162 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Outil pour poser des rivets nylon Ductafix de 4mm
Les Atouts de la gamme:
OUTILS IBOCO
Nos outils vous permettront de couper et fixer moulures, gaines, tubes, goulottes d'installation, de distribution et de câblage
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.
Les Atouts de la gamme:
OUTILS IBOCO
Nos outils vous permettront de couper et fixer moulures, gaines, tubes, goulottes d'installation, de distribution et de câblage
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


