Non retournable

Iboco - Outil pour poser des rivets de 6mm - B06501

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Outil pour poser des rivets de 6mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - clous

  • commande - main

  • diamètre max. du rivet - 6 mm

  • poids - 164 g

  • avec ressort d'ouverture - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892065015

Réf. Sonepar

00055006501

Réf. Fournisseur

B06501

Marque

Iboco

adapté à:

clous

commande:

main

diamètre max. du rivet:

6 mm

poids:

164 g

avec ressort d'ouverture:

Oui

longueur:

162 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Outil pour poser des rivets nylon Ductafix de 6mm

Les Atouts de la gamme:

OUTILS IBOCO
Nos outils vous permettront de couper et fixer moulures, gaines, tubes, goulottes d'installation, de distribution et de câblage

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco