Iboco - Pince SX25 - B01029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
lame - lisse
avec coupe-fil - Oui
longueur - 2000 mm
matériau de la poignée - métal
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892616729
Réf. Sonepar
00055261672
Réf. Fournisseur
B01029
Marque
Iboco
lame:
lisse
avec coupe-fil:
Oui
longueur:
2000 mm
matériau de la poignée:
métal
pays de fabrication:
ITALIE
Pince SX25 pour moulures et goulottes (max. largeur 80mm) et leur couvercle
Les Atouts de l'article:
Pince SX25 et lame de rechange
Lame 110 mm pour une coupe coupe nette et sans bavure des moulures et goulottes de câblage en une seule opération jusqu’à la largeur 80 mm, des couvercles jusqu’à la largeur 100 mm - Guides livrés pour une coupe parfaitement perpendiculaire - Possibilité de coupe à 45° - Récupération des chutes pour une démarche éco-responsable le profilé en V et la précision des découpes permettent la réutilisation des chutes
LES +
Facilité d’installation - Rapidité de mise en oeuvre
Les Atouts de la gamme:
OUTILS IBOCO
Nos outils vous permettront de couper et fixer moulures, gaines, tubes, goulottes d'installation, de distribution et de câblage
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Pince SX25 et lame de rechange
Lame 110 mm pour une coupe coupe nette et sans bavure des moulures et goulottes de câblage en une seule opération jusqu’à la largeur 80 mm, des couvercles jusqu’à la largeur 100 mm - Guides livrés pour une coupe parfaitement perpendiculaire - Possibilité de coupe à 45° - Récupération des chutes pour une démarche éco-responsable le profilé en V et la précision des découpes permettent la réutilisation des chutes
LES +
Facilité d’installation - Rapidité de mise en oeuvre
Les Atouts de la gamme:
OUTILS IBOCO
Nos outils vous permettront de couper et fixer moulures, gaines, tubes, goulottes d'installation, de distribution et de câblage
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


