Iboco - Plastron plein pour coffret IP66 Pedro 02 - B04795

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
hauteur - 125 mm
largeur - 270 mm
couleur - gris
profondeur - 20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892047950
Réf. Sonepar
00055204795
Réf. Fournisseur
B04795
Marque
Iboco
matériau:
plastique
hauteur:
125 mm
largeur:
270 mm
couleur:
gris
profondeur:
20 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Plastron plein pour coffret polyester IP66 Pedro 02 PP 02
Les Atouts de l'article:
Plastron plein PP
Pour les coffrets mixtes - Montage possible d’un guide DIN (GUIDA) à l’arrière
LES +
Facilité et rapidité de mise en œuvre - Grande modularité
Les Atouts de la gamme:
RAPIDITE
Le système CHRONOCLIC garantit un temps d’équipement record : montage et réglage avec 1 seul outil (le tournevis), installation intuitive (verrouillé en 1/4 de tour seulement) et démontage simplifé, toujours avec un seul outil
APPLICATION
Coffret porte pleine ou porte hublot sur toutes les dimensions - Plusieurs configurations d’installation possibles : possibilité d’associer différents équipements, pattes de fixation standards (tropicalisées) ou en inox
QUALITE
Coffret avec fond monobloc, auvents hauts et bas intégrés, aucune pièce rapportée - Hublot en polycarbonate, beaucoup plus léger et sécurisant que le verre trempé
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Plastron plein PP
Pour les coffrets mixtes - Montage possible d’un guide DIN (GUIDA) à l’arrière
LES +
Facilité et rapidité de mise en œuvre - Grande modularité
Les Atouts de la gamme:
RAPIDITE
Le système CHRONOCLIC garantit un temps d’équipement record : montage et réglage avec 1 seul outil (le tournevis), installation intuitive (verrouillé en 1/4 de tour seulement) et démontage simplifé, toujours avec un seul outil
APPLICATION
Coffret porte pleine ou porte hublot sur toutes les dimensions - Plusieurs configurations d’installation possibles : possibilité d’associer différents équipements, pattes de fixation standards (tropicalisées) ou en inox
QUALITE
Coffret avec fond monobloc, auvents hauts et bas intégrés, aucune pièce rapportée - Hublot en polycarbonate, beaucoup plus léger et sécurisant que le verre trempé
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


