Iboco - Plastron plein pour coffret IP66 Pedro 03 et 04 - B04796

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 378 mm

  • couleur - gris

  • profondeur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892047967

Réf. Sonepar

00055204796

Réf. Fournisseur

B04796

Marque

Iboco

matériau:

plastique

hauteur:

150 mm

largeur:

378 mm

couleur:

gris

profondeur:

20 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Plastron plein pour coffret polyester IP66 Pedro 03 et 04 PP 03/04

Les Atouts de l'article:

Plastron plein PP
Pour les coffrets mixtes - Montage possible d’un guide DIN (GUIDA) à l’arrière

LES +
Facilité et rapidité de mise en œuvre - Grande modularité

Les Atouts de la gamme:

RAPIDITE
Le système CHRONOCLIC garantit un temps d’équipement record : montage et réglage avec 1 seul outil (le tournevis), installation intuitive (verrouillé en 1/4 de tour seulement) et démontage simplifé, toujours avec un seul outil

APPLICATION
Coffret porte pleine ou porte hublot sur toutes les dimensions - Plusieurs configurations d’installation possibles : possibilité d’associer différents équipements, pattes de fixation standards (tropicalisées) ou en inox

QUALITE
Coffret avec fond monobloc, auvents hauts et bas intégrés, aucune pièce rapportée - Hublot en polycarbonate, beaucoup plus léger et sécurisant que le verre trempé

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco