Iboco - Platine pleine pour coffret IP66 Pedro 02 - B04765

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 365 mm
largeur - 242 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892047653
Réf. Sonepar
00055204765
Réf. Fournisseur
B04765
Marque
Iboco
matériau:
acier
hauteur:
365 mm
largeur:
242 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
pays de fabrication:
ITALIE
Platine pleine pour coffret polyester IP66 Pedro 02 PF VTR 02
Les Atouts de l'article:
Platines pleines PF VTR
2 moyens d’utilisation - Fixation sur inserts (montées en usine) en fond de coffret avec vis livrées - Réglage en profondeur avec l’utilisation du SCOR PF - Réglage en profondeur sur positions prédéfinies au pas de 27 mm - Verrouillage sur position par ¼ de tour
LES +
Facilité et rapidité de mise en oeuvre - Grande modularité
Les Atouts de la gamme:
RAPIDITE
Le système CHRONOCLIC garantit un temps d’équipement record : montage et réglage avec 1 seul outil (le tournevis), installation intuitive (verrouillé en 1/4 de tour seulement) et démontage simplifé, toujours avec un seul outil
APPLICATION
Coffret porte pleine ou porte hublot sur toutes les dimensions - Plusieurs configurations d’installation possibles : possibilité d’associer différents équipements, pattes de fixation standards (tropicalisées) ou en inox
QUALITE
Coffret avec fond monobloc, auvents hauts et bas intégrés, aucune pièce rapportée - Hublot en polycarbonate, beaucoup plus léger et sécurisant que le verre trempé
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Platines pleines PF VTR
2 moyens d’utilisation - Fixation sur inserts (montées en usine) en fond de coffret avec vis livrées - Réglage en profondeur avec l’utilisation du SCOR PF - Réglage en profondeur sur positions prédéfinies au pas de 27 mm - Verrouillage sur position par ¼ de tour
LES +
Facilité et rapidité de mise en oeuvre - Grande modularité
Les Atouts de la gamme:
RAPIDITE
Le système CHRONOCLIC garantit un temps d’équipement record : montage et réglage avec 1 seul outil (le tournevis), installation intuitive (verrouillé en 1/4 de tour seulement) et démontage simplifé, toujours avec un seul outil
APPLICATION
Coffret porte pleine ou porte hublot sur toutes les dimensions - Plusieurs configurations d’installation possibles : possibilité d’associer différents équipements, pattes de fixation standards (tropicalisées) ou en inox
QUALITE
Coffret avec fond monobloc, auvents hauts et bas intégrés, aucune pièce rapportée - Hublot en polycarbonate, beaucoup plus léger et sécurisant que le verre trempé
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


