Iboco - Plinthe & chambranle Tba 127x28 5 compartiments anthracite - B09622

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 28 mm

  • profondeur - 127 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur de la partie supérieure - anthracite

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892096224

Réf. Sonepar

00055009622

Réf. Fournisseur

B09622

Marque

Iboco

hauteur:

28 mm

profondeur:

127 mm

longueur:

2000 mm

couleur de la partie supérieure:

anthracite

sans halogène:

Non

matériau:

plastique

numéro RAL:

7021

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

nombre de cloisons:

4

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

feuille de protection:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

section transversale utile:

1930 mm²

qualité du matériau:

PVC

type de fixation:

perforation du fond

pays de fabrication:

ITALIE

Plinthe & chambranle Tba 127x28 5 compartiments anthracite RAL7021, longueur de 2m (socle + couvercle)

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco