Iboco - Plinthe Tbn 81,5x22,5 3 compartiments anthracite - B09699

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 22 mm
profondeur - 81 mm
longueur - 2000 mm
couleur de la partie supérieure - anthracite
sans halogène - Non
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8015892002713
Réf. Sonepar
00055009699
Réf. Fournisseur
B09699
Marque
Iboco
hauteur:
22 mm
profondeur:
81 mm
longueur:
2000 mm
couleur de la partie supérieure:
anthracite
sans halogène:
Non
matériau:
plastique
numéro RAL:
7021
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
décoration:
sans
nombre de cloisons:
2
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sol
feuille de protection:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
section transversale utile:
934 mm²
qualité du matériau:
PVC
type de fixation:
perforation du fond
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


