Iboco - Profilé DIN symétrique Omega 2F 15x5,5 percé - B02130

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Profilé DIN symétrique Omega 2F 15x5,5 percé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail DIN 15 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • forme de trou - trou oblong

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892021301

Réf. Sonepar

00055002130

Réf. Fournisseur

B02130

Marque

Iboco

modèle:

rail DIN 15 mm

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

hauteur:

2000 mm

forme de trou:

trou oblong

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

25 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Profilé DIN symétrique Omega 2F 15x5,5 Percé, longueur de 2m

Les Atouts de la gamme:

APPLICATION
Réalisez des châssis et équipez des platines

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco