Iboco - Serrure à clé 2433A pour coffret IP66 Pedro - B04744

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fermeture - autre
finition de poignée - clé
manette - Oui
verrouillage à cadenas - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892047448
Réf. Sonepar
00055204744
Réf. Fournisseur
B04744
Marque
Iboco
type de fermeture:
autre
finition de poignée:
clé
manette:
Oui
verrouillage à cadenas:
Non
Les Atouts de l'article:
Serrures à clé SR VTR
Des serrures et clés pour sécuriser vos installations
Les Atouts de la gamme:
RAPIDITE
Le système CHRONOCLIC garantit un temps d’équipement record : montage et réglage avec 1 seul outil (le tournevis), installation intuitive (verrouillé en 1/4 de tour seulement) et démontage simplifé, toujours avec un seul outil
APPLICATION
Coffret porte pleine ou porte hublot sur toutes les dimensions - Plusieurs configurations d’installation possibles : possibilité d’associer différents équipements, pattes de fixation standards (tropicalisées) ou en inox
QUALITE
Coffret avec fond monobloc, auvents hauts et bas intégrés, aucune pièce rapportée - Hublot en polycarbonate, beaucoup plus léger et sécurisant que le verre trempé
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


