Iboco - Serrure à clé SR65 pour coffret IP65 Pablo - B05161

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fermeture - cylindre
finition de poignée - clé
manette - Non
verrouillage à cadenas - Non
serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8015892051612
Réf. Sonepar
00055205161
Réf. Fournisseur
B05161
Marque
Iboco
type de fermeture:
cylindre
finition de poignée:
clé
manette:
Non
verrouillage à cadenas:
Non
serrure à espagnolette (fermeture trois points):
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
APPLICATION
Haute protection pour une multitude d’applications
CAPACITE
1 module supplémentaire par rangée à partir du coffret 12 modules : IP65 12M G, 1 rangée (13 modules) ; IP65 18M G, 1 rangée (19 modules) ; IP65 24M G, 2 rangée (26 modules) ; IP65 36M G, 2 rangée (38 modules) ; IP65 54M G, 3 rangée (57 modules)
DESIGN
Arêtes arrondies - Design soigné - Porte fumée - Poignée ergonomique - Adaptateur conduit
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


