Iboco - Support 45x45 2 modules pour Ta-e et Ta-g 120x40 et 120x60 et 120x80 blanc - B00515

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités d'appareil - 1
profondeur du câble pour plinthe - 60 mm
hauteur du câble pour plinthe - 120 mm
couleur - blanc
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892005158
Réf. Sonepar
00055000515
Réf. Fournisseur
B00515
Marque
Iboco
nombre d'unités d'appareil:
1
profondeur du câble pour plinthe:
60 mm
hauteur du câble pour plinthe:
120 mm
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
type de montage appareil d'installation:
standard
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
9010
décoration:
sans
température d'utilisation:
-5...60 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
CHOIX
L’offre TA-E/TA-S/TA-G est la plus complète du marché pour répondre à tous vos besoins : 6 profondeurs (17/25/30/40/60/80), 9 largeurs (15/25/40/60/80/100/120/150/200), 36 références
APPLICATIONS VARIEES
IK08 - EN 50085-1 et EN 50085-2-1 : les goulottes TA-E et TA-G ont une résistance mécanique 2,5 fois plus élevée que celle exigée par les normes
IK10 : Applications exigeantes - Les gammes TA-S et TA-G IK10 sont idéales dans les locaux nécessitant une forte protection mécanique
960° : dans les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), les gammes TA-E, TA-S et TA-G satisfont à l’essai au fil incandescent 960° (NF EN 60695-2-11). Elles se conforment ainsi à la réglementation en vigueur pour le cheminement des câbles SSI
FACILITE
Clipsage aisé du couvercle et des composants - Socle percé pour une fixation facile - Angles variables de 70° à 120° - Parfaite compatibilité entre systèmes de distribution TA-E/TA-G et d’installation TerCia TA-C45 et les moulures Optima TM
MODULARITE
Grande modularité de la TA-G de 1 à 6 guides de fond pour réaliser jusqu’à 7 compartiments - Intégration possible des appareillages standards à clipsage direct 45 sur les TA-E et TA-G
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


