Iboco - Support 45x45 2x4 modules pour Ta-e et Ta-g 200x60 et 200x80 blanc - B00545

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités d'appareil - 4

  • profondeur du câble pour plinthe - 60 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 200 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892005455

Réf. Sonepar

00055000545

Réf. Fournisseur

B00545

Marque

Iboco

nombre d'unités d'appareil:

4

profondeur du câble pour plinthe:

60 mm

hauteur du câble pour plinthe:

200 mm

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

type de montage appareil d'installation:

standard

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9010

décoration:

sans

température d'utilisation:

-5...60 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Support d'appareillage 45x45 2x4 modules pour goulotte de distribution non cloisonnable Ta-e et goulotte de distribution non cloisonnable Ta-g 200x60 200x80 blanc RAL9010

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco