Iboco - Té de dérivation pour Ta-e 60x40 gris - B02524

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 40 mm
largeur - 60 mm
couleur - gris
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892025248
Réf. Sonepar
00055002524
Réf. Fournisseur
B02524
Marque
Iboco
hauteur:
40 mm
largeur:
60 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
hauteur sortante:
40 mm
largeur sortante:
60 mm
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
modèle:
partie supérieure
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
7030
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
5...60 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


