Iboco - Té de dérivation pour Ta-e 60x60 gris - B02532

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 60 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892025323

Réf. Sonepar

00055002532

Réf. Fournisseur

B02532

Marque

Iboco

hauteur:

60 mm

largeur:

60 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

hauteur sortante:

60 mm

largeur sortante:

60 mm

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

modèle:

partie supérieure

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

7030

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

5...60 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Té de dérivation pour goulotte de distribution non cloisonnable Ta-e 60x60 gris RAL7030

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco