Iboco - Té de dérivation pour Tba 127x28 anthracite - B04006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
profondeur du câble pour plinthe - 127 mm
hauteur du câble pour plinthe - 28 mm
couleur de la partie supérieure - anthracite
matériau - plastique
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892040067
Réf. Sonepar
00055004006
Réf. Fournisseur
B04006
Marque
Iboco
profondeur du câble pour plinthe:
127 mm
hauteur du câble pour plinthe:
28 mm
couleur de la partie supérieure:
anthracite
matériau:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
sans halogène:
Oui
hauteur du raccordement de canal:
28 mm
largeur du raccordement de canal:
127 mm
raccordement de canal:
moulure et goulotte
numéro RAL:
7021
décoration:
sans
indice de protection (IP):
IP40
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


