Iboco - Té de dérivation pour Tcn 68,5x22,5 anthracite - B03268

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
profondeur du câble pour plinthe - 68 mm
hauteur du câble pour plinthe - 22 mm
couleur de la partie supérieure - anthracite
matériau - plastique
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892032680
Réf. Sonepar
00055003268
Réf. Fournisseur
B03268
Marque
Iboco
profondeur du câble pour plinthe:
68 mm
hauteur du câble pour plinthe:
22 mm
couleur de la partie supérieure:
anthracite
matériau:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Oui
hauteur du raccordement de canal:
22 mm
largeur du raccordement de canal:
68 mm
raccordement de canal:
moulure et goulotte
dérivation raccordement de canal:
centré
numéro RAL:
7021
décoration:
sans
indice de protection (IP):
IP40
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


