Iboco - Té de dérivation pour Tcn 68,5x22,5 brun - B03269

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur du câble pour plinthe - 68 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 22 mm

  • couleur de la partie supérieure - marron

  • matériau - plastique

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892032697

Réf. Sonepar

00055003269

Réf. Fournisseur

B03269

Marque

Iboco

profondeur du câble pour plinthe:

68 mm

hauteur du câble pour plinthe:

22 mm

couleur de la partie supérieure:

marron

matériau:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

hauteur du raccordement de canal:

22 mm

largeur du raccordement de canal:

68 mm

raccordement de canal:

moulure et goulotte

dérivation raccordement de canal:

centré

numéro RAL:

8014

décoration:

sans

indice de protection (IP):

IP40

pays de fabrication:

ITALIE

Té de dérivation pour chambranle Tcn 68,5x22,5 brun RAL8014

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco