Iboco - Té de dérivation pour Tercia TA-C45 164x55 et 200x55 blanc - B04558

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 134 mm
profondeur - 55 mm
largeur de la dérivation - 134 mm
modèle - capot moulé
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892000252
Réf. Sonepar
00055200025
Réf. Fournisseur
B04558
Marque
Iboco
largeur:
134 mm
profondeur:
55 mm
largeur de la dérivation:
134 mm
modèle:
capot moulé
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
nombre de couvercles:
0
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
pays de fabrication:
CHINE
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


