ID Cables - 2YSL(ST)CY-J 0,6/1KV 4G16 PVC NOIR - 2YSLCY4G16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 16 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 0.6 V
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3660834019509
Réf. Sonepar
04949000718
Réf. Fournisseur
2YSLCY4G16
Marque
ID Cables
section nominale du conducteur:
16 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
4
Tension nominale U0:
0.6 V
couleur de gaine:
noir
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
avec conducteur de protection:
Oui
géométrie du câble:
rond
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
23.4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
tension nominale U:
0.6 V
Un produit ID Cables
Découvrez toute la gamme ID Cables


