En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

ID Cables - COAX 75 OHMS 7X0,40 DIAMETRE 7 PVC VERT TOURET 1000 M - IDC100T1000

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur extérieur - 6.95 mm

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - vert

  • impédance caractéristique - 75 Ohm

  • forme du conducteur extérieur - gaine métallique ondulée

Conditionnement

  • 10 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290005391

Réf. Sonepar

04949000664

Réf. Fournisseur

IDC100T1000

Marque

ID Cables

diamètre du conducteur extérieur:

6.95 mm

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

vert

impédance caractéristique:

75 Ohm

forme du conducteur extérieur:

gaine métallique ondulée

COAX 75 OHMS 7X0,40 DIAMETRE 7 PVC VERT TOURET 1000 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables