En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

ID Cables - COAX 75OHM KX6 + 2 X 0,75 MM² TOURET 500 M - IDCKX6275T500

ID CABLES
CopieCopie
ID Cables - COAX 75OHM KX6 + 2 X 0,75 MM² TOURET 500 M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur extérieur - 11.8 mm

  • diamètre du conducteur intérieur - 6.1 mm

  • nombre de couches d'écran - 2

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - blanc

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290017424

Réf. Sonepar

04949001742

Réf. Fournisseur

IDCKX6275T500

Marque

ID Cables

diamètre du conducteur extérieur:

11.8 mm

diamètre du conducteur intérieur:

6.1 mm

nombre de couches d'écran:

2

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

blanc

impédance caractéristique:

75 Ohm

matériau du conducteur intérieur:

cuivre

forme du conducteur extérieur:

feuille + tresse

diamètre externe approx.:

0.75 mm

COAX 75OHM KX6 + 2 X 0,75 MM² TOURET 500 M

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables