ID Cables - CR1/C1 ANTI FEU 4 G 1,5 MM² TOURET 500 M - AF4G15T500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 4
couleur de gaine - orange
forme du conducteur - rond
marquage du conducteur - chiffres
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
S1A
EAN
3611290002482
Réf. Sonepar
04949000219
Réf. Fournisseur
AF4G15T500
Marque
ID Cables
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
4
couleur de gaine:
orange
forme du conducteur:
rond
marquage du conducteur:
chiffres
Blindage:
Non
diamètre externe approx.:
12 mm


