ID Cables - CR1/C1 ANTI FEU 5 G 2,5 MM² TOURET 500 M - AF5G25T500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 5
couleur de gaine - orange
forme du conducteur - rond
marquage du conducteur - chiffres
Conditionnement
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3611290002581
Réf. Sonepar
04949000225
Réf. Fournisseur
AF5G25T500
Marque
ID Cables
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
5
couleur de gaine:
orange
forme du conducteur:
rond
marquage du conducteur:
chiffres
Blindage:
Non
diamètre externe approx.:
14.6 mm
Un produit ID Cables
Découvrez toute la gamme ID Cables


