ID Cables - FESTOONFLEX BLINDE PUR-HF-O 0,6/1 KV 5 G 2,5MM² - FESTB5G25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Tension nominale U0 - 0.6 kV
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
tension nominale U - 1 kV
Conditionnement
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3611290045120
Réf. Sonepar
04949000805
Réf. Fournisseur
FESTB5G25
Marque
ID Cables
Tension nominale U0:
0.6 kV
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
tension nominale U:
1 kV
Un produit ID Cables
Découvrez toute la gamme ID Cables


