Non retournable

ID Cables - FESTOONFLEX PUR-HF-J 0,6/1 KV 5 G 4MM² - FEST5G4

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • tension nominale U - 1 kV

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834022356

Réf. Sonepar

04949000782

Réf. Fournisseur

FEST5G4

Marque

ID Cables

Tension nominale U0:

0.6 kV

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

tension nominale U:

1 kV

FESTOONFLEX PUR-HF-J 0,6/1 KV 5 G 4MM²

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables