ID Cables - FESTOONFLEX PUR-HF-O 0,6/1 KV 1 X 25MM² - FEST1X25MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Tension nominale U0 - 0.6 kV
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
tension nominale U - 1 kV
Conditionnement
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3660834022165
Réf. Sonepar
04949000762
Réf. Fournisseur
FEST1X25MM
Marque
ID Cables
Tension nominale U0:
0.6 kV
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
tension nominale U:
1 kV
FESTOONFLEX PUR-HF-O 0,6/1 KV 1 X 25MM²
Un produit ID Cables
Découvrez toute la gamme ID Cables


