En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

ID Cables - FESTOONFLEX PUR-HF-O 0,6/1 KV 1 X 50MM² - FEST1X50

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • tension nominale U - 1 kV

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834022189

Réf. Sonepar

04949000764

Réf. Fournisseur

FEST1X50

Marque

ID Cables

Tension nominale U0:

0.6 kV

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

tension nominale U:

1 kV

FESTOONFLEX PUR-HF-O 0,6/1 KV 1 X 50MM²

Un produit ID Cables

Découvrez toute la gamme ID Cables